Motion
BB-290750
Barre d'alésage de type rayon de coin droit en carbure avec diamètre de tige de 5/16 po et longueur globale de 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI05184248
N° MFRBB-290750
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Barre d'alésage de type rayon de coin droit en carbure avec diamètre de tige de 5/16 po et longueur globale de 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI05184248
N° MFRBB-290750
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur maximale de l’alésage
    3/4 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.29 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Projection
    0.073 po
  • Diamètre de la tige
    5/16 po

Détails

  • Type de barre d'alésage
    Rayon de coin
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comp. de manchon de support
    Non
  • Matériel
    Carbure
  • Série
    BB
  • Type de tige
    Flatté

Aperçu

Description du fabricant
BB-290750 0,290 poX,750 po BARRE DE BOUCLAGE SOLIDE C

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté