Motion
D12470
Ressort de compression - Matériau du fil de musique, Type d’extrémité - Carré et mis à la terre, D.E. 14.1 mm, Longueur 53.5 mm, Taille du fil 1.6 mm, Fréquence du ressort 4.0400 N/mm
N° D’ARTICLE MI05184932
N° MFRD12470
Prix3.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ressort de compression - Matériau du fil de musique, Type d’extrémité - Carré et mis à la terre, D.E. 14.1 mm, Longueur 53.5 mm, Taille du fil 1.6 mm, Fréquence du ressort 4.0400 N/mm
N° D’ARTICLE MI05184932
N° MFRD12470

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    53.5 mm
  • Diamètre extérieur
    14.1 mm
  • Poids
    0.19833 lb
  • Taille du fil
    1.6 mm

Détails

  • Type de fin
    Carré et moulu
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D12470
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    4.0400 N/mm
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
D12470 PRINTEMPS