Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage195 mm
- Longueur jusqu’à Alésage71 mm
- Extérieur Diamètre350 mm
- Longueur totale96 mm
Détails
- Page de produit du fabricant
- Couple maximum transmis65950 Nm
Aperçu
- Série standard - Des valeurs de transmission élevées sont possibles et en variant le couple de serrage des vis, le disque rétractable peut être adapté aux spécifications de conception
- Forces et pressions basses de l’anneau intérieur fendu sur le moyeu et l’arbre
- Fiabilité maximale – convient aux charges statiques, dynamiques et d’impact
- Des diamètres d’arbre et d’alésage simples et simplifiés, avec une finition de surface et des tolérances faciles à atteindre, sont requis
- Remplacement facile-Le disque rétractable RINGFEDER® est exempt de toute forme d’ajustement
- Montage facile : pas besoin de marches, de rainures de clavette, de cannelures, donc les moyeux peuvent être situés et verrouillés à n’importe quel point ou angle de l’arbre
- Les disques rétractables RINGFEDER® utilisent des vis standard serrées à l’aide d’outils standard, aucun travail d’usinage ou d’ajustement supplémentaire n’est requis
- Retrait facile - après le desserrage des vis verrouillées, le disque rétractable RINGFEDER® se relâchera automatiquement et le moyeu se déplacera librement sur l’arbre
- Faible sensibilité à la contamination - lorsque les vis verrouillées sont serrées, les surfaces de contact fonctionnelles sont pressées fermement ensemble et empêchent l’infiltration de saleté et d’humidité