Spécifications
Dimensions
- Taille du corps550C
- Taille du port3/4 BSPP
- Poids2.1 kg
Détails
- Options de bolBol en métal avec verre visuel
- Pays d’origineJP
- Type de drainageAutomatique (normalement ouvert)
- Type de filtreSéparateur d’eau
- SérieAMG
- Norme de filetageG
Aperçu
- Séparateur d’eau avec connexion modulaire possible
- Taux d’élimination de l’eau : 99 %
- Pression de service maximale : 1.0MPa
- Options : matériau fluorubbbber, pression d'air moyenne, guide de vidange, sens d'inversion IN-OUT, lavage dégraissant, vaseline blanche