Motion
66253044942

NORTON ABRASIVES
66253044942

Meule à meuler pour outils et couteaux - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 46, Diamètre de meule : 8 po, Régime maximal : 2865 tr/min
N° D’ARTICLE MI05185703
N° MFR66253044942
Prix530.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253044942

Meule à meuler pour outils et couteaux - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 46, Diamètre de meule : 8 po, Régime maximal : 2865 tr/min
N° D’ARTICLE MI05185703
N° MFR66253044942
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
Prix530.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    5-1/2 po
  • Diamètre de la roue
    8 po
  • Épaisseur de la roue
    2 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    2865 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66253044942
  • Dureté des roues
    K
  • Type de roue
    Type 2 - Roue cylindrique

Aperçu

Description du fabricant
66253044942 8 X 2 X 5-1/2 TY-02
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon