Motion
158-3502-001
Moteur de la bobine de soupape de géroler hydraulique - Série T, 4.00 po3/r, 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI05186249
N° MFR158-3502-001
Prix694.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de la bobine de soupape de géroler hydraulique - Série T, 4.00 po3/r, 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI05186249
N° MFR158-3502-001

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix694.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    1221 po
  • Taille du port du moteur
    Collecteur
  • Taille de l’arbre de sortie
    1 po droit - Clé Woodruff
  • Hauteur totale
    5.27 po
  • Longueur totale
    6.30 po
  • Largeur totale
    3.87 po
  • Poids
    12.50 lb

Détails

  • Bride de montage réelle
    2 Boulon standard - 82.50 [3.248] Dia. X 3.05 [.120] Pilote, 13.59 [.535] Dia. Trous de montage sur 106.35 [4.187] Dia. C.-B.
  • Arbre de sortie réel
    Cannelure
  • Type de port réel
    Orifices du collecteur (0,3125-18 UNC-2B Trous de montage)
  • Débit continu
    15 gal/min
  • Déplacement
    4.00 po3/r
  • Pression intermittente
    190 bars
  • Catalogue du fabricant
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Régime maximum continu
    906 tr/min
  • Type de port du moteur
    Collecteur
  • Type de montage
    2-Bolt
  • Configuration du port
    Orifices du collecteur (0,3125-18 UNC-2B Trous de montage)
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    Série T
  • Type d’arbre
    Spécifié

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 158-3502-001
  • Haute efficacité
  • Fonctionnement à basse vitesse en douceur
  • Durée de vie prolongée du moteur (surtout dans des conditions de basse vitesse)
  • Souplesse de conception
  • Capacité d’optimiser les conceptions en fonction des besoins de votre application
  • Prolonge la performance sans fuites

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté