Motion
H20106BK-250R
Flexible industriel sans douille - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type pneumatique et polyvalent, matériau de tube en caoutchouc synthétique, longueur de 250.00 pi
N° D’ARTICLE MI05187254
N° MFRH20106BK-250R
Prix2.71 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible industriel sans douille - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type pneumatique et polyvalent, matériau de tube en caoutchouc synthétique, longueur de 250.00 pi
N° D’ARTICLE MI05187254
N° MFRH20106BK-250R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2.71 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -6
  • Poids du tuyau
    32.50 lb/pi
  • Longueur
    250.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    3 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.65 po
  • Valeur nominale d’aspiration
    28 po mercure
  • Épaisseur du mur
    0.31 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    1200 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    100 B
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Textile
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H20106BK-250R
  • Numéro CUP du fabricant
    639789262424
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H201
  • Normes respectées
    Approuvé MSHA|MSHA IC-46/6
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Applications typiques
    Air et usages multiples.
  • CUP_NON
    639789262424
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
H20106BK-250R
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon