Motion
NU 240 ECML

SKF
NU 240 ECML

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 200 mm, D.E. 360 mm, largeur 58 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI05188327
N° MFRNU 240 ECML
Prix9,124.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 240 ECML

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 200 mm, D.E. 360 mm, largeur 58 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI05188327
N° MFRNU 240 ECML
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
Prix9,124.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    360 mm
  • Global Largeur  
    58 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    59.13 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C0
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316574930418
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    2
  • CUP_NON
    7316574930418

Aperçu

Description du fabricant
NU 240 ECML BRG