Spécifications
Dimensions
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée1 po
Détails
- Kit de réparation d'extrémité d'air476.V015.000
- Échappement d’air1/2 NPT
- Entrée d'air3/8 NPT
- Matériau de la billePTFE
- Matériau de la section centraleAluminium
- CertificationCertification ATEX
- Vérifier le matériau du siègePTFE
- Mot-clé de descriptionOrifices NPT de 1 po
- Matériau de la membranePTFE
- Série diaphragmeFusion (plaque intégrée en une pièce)
- Type de port de sortie d’entréeNPT
- Pression maximale125 psi
- Teneur maximale en solides1/8 po Dia.
- Débit maximum49 gal/min
- Matériau du joint toriquePTFE
- Port d'entrée standardNPT femelle (horizontal/centre)
- Port de sortie standardNPT femelle (horizontal/centre)
- Élévateur d’aspirationSec - 15.00 pi, humide - 31.00 pi
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeMétallique boulonné
- Trousse de réparation d'extrémité humideTROUSSE E1S F
- Matériaux mouillésAcier inoxydable
Aperçu
- Construction durable
- Vaste gamme de tailles et d’applications
- Diverse offre de matériaux pour vos applications
- Submersible et portable
- Non congelant, non étalé
- Fiabilité marche/arrêt