Spécifications
Dimensions
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée2 po
Détails
- Kit de réparation d'extrémité d'air476.V019.000
- Échappement d’air1 NPT
- Entrée d'air1/2 NPT
- Matériau de la billeFKM (Viton)
- Matériau de la section centraleAluminium
- CertificationCertification ATEX
- Vérifier le matériau du siègeFKM (Viton)
- Mot-clé de descriptionPorts NPT de 2 po
- Matériau de la membraneFKM (Viton)
- Série diaphragmeRobuste
- Type de port de sortie d’entréeNPT
- Pression maximale125 psi
- Teneur maximale en solides1/4 po Dia.
- Débit maximum185 gal/min
- Matériau du joint toriqueFKM (Viton)
- Port d'entrée standardNPT femelle (horizontal/centre)
- Port de sortie standardNPT femelle (vertical)
- Élévateur d’aspirationSec - 17.00 pi, humide - 32.00 pi
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeMétallique serré
- Trousse de réparation d'extrémité humideTROUSSE V2.0 VT
- Matériaux mouillésAluminium
Aperçu
- Construction durable
- Vaste gamme de tailles et d’applications
- Diverse offre de matériaux pour vos applications
- Submersible et portable
- Non congelant, non étalé
- Fiabilité marche/arrêt