Motion
41165-4X
Combinaison chimique - 4X-Large
N° D’ARTICLE MI05209781
N° MFR41165-4X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison chimique - 4X-Large
N° D’ARTICLE MI05209781
N° MFR41165-4X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du matériel
    6-1/2 oz/vg2
  • Taille
    4X-Large

Détails

  • Détails supplémentaires
    Protection contre les éclaboussures de liquide
  • Style cheville
    Ouvert
  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D751, ASTM F1001, ASTM F739
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Jaune
  • Style revers
    Élastique
  • Résistance à la flamme
    Pas un vêtement ignifuge/retardant
  • Fermeture avant
    Fermeture autoagrippante à l’avant
  • Utilisation du vêtement
    Produit chimique
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Capuchon inclus
    Oui
  • Nombre de poches
    0
  • Gamme de produits
    ChemMax 4
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Type de joint
    Scellé à chaud et collé

Aperçu

Description du fabricant
41165 CHEMAX 4 COMBINAISON 4X