Motion
CQ2B80-50DZ
Cylindre COMPACT, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI05210066
N° MFRCQ2B80-50DZ
Prix97.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre COMPACT, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI05210066
N° MFRCQ2B80-50DZ
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
Prix97.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Hauteur totale
    98 mm
  • Longueur totale
    103.5 mm
  • Largeur totale
    104 mm
  • Taille du port
    3/8 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    3170 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    3520 N
  • Taille de la tige
    M22x1.5
  • Taille de la tige / Filetage
    M22x1.5 Femme ISO
  • Accident vasculaire cérébral
    50 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Version standard à double action et à tige unique du cylindre compact CQ2 . Le CQ2 est disponible en tailles d'alésage de 12mm à 100mm. Il est livré de série avec des filets de tige de piston mâles ou femelles. Il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur n’importe quelle surface 4 .
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQ2-Z
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CQ2B80-50DZ CYL, COMPACT
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon