Motion
15Q504
DISQUE DE MÉLANGE 5 PO GR40 ENDUROFLEX INOX PK10
N° D’ARTICLE MI05210346
N° MFR15Q504
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DISQUE DE MÉLANGE 5 PO GR40 ENDUROFLEX INOX PK10
N° D’ARTICLE MI05210346
N° MFR15Q504

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Filetage du trou central Taille  
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Disque à rabat
  • Application
    Finition
  • Type d’arbre
    Vis
  • Matériau de support
    Garniture écologique
  • Type de liaison
    Enduit
  • Type de revêtement
    Abrasif enduit
  • Mot-clé de description
    Disque réglable
  • À utiliser avec
    Meuleuse Ironman
  • Matériel du formulaire
    Disque à rabat
  • Numéro de grain
    40
  • Quantité de colis du fabricant
    10.000
  • Numéro de stock du fabricant
    15Q504
  • Numéro CUP du fabricant
    662980124697
  • Rpm max.
    12200 tr/min
  • Type de minéraux
    Céramique
  • Qté du colis
    10.000
  • Quantité du colis
    10.000
  • Trimmable
    Trimmable
  • CUP_NON
    662980124697

Aperçu

Description du fabricant
15-Q-504 ROUES
  • Solution de finition en une étape pour réduire les coûts; meulage silencieux et sans vibrations; moyeu surélevé qui s’adapte à toutes les brides arrière de meuleuse standard; performance supérieure, coupe à froid, non-chargement; endos éco-garniture de type échancré prolonge la durée de vie du disque jusqu’à 3 fois; Sans danger et facile à tailler; Pour une utilisation sur l’acier inoxydable; meulage et soudures de finition; finition de surface; Toujours utiliser une bride arrière; Le dos peut être taillé pour travailler dans les coins;