Motion
E4713-84
Pignon plat de transport Link-Belt® - Cote CEMA E, 7 po de diamètre de rouleau, 84 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI05210762
N° MFRE4713-84
Prix2,142.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon plat de transport Link-Belt® - Cote CEMA E, 7 po de diamètre de rouleau, 84 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI05210762
N° MFRE4713-84
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
Votre prix2,142.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    0 °
  • Ceinture Largeur  
    84 po
  • Dimension de montage
    93 po
  • Dimensions globales
    95.44 x 14.5 x 7.5 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    7 po
  • Poids
    237 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Type de galet tendeur
    Support plat
  • Lubrification
    Régressible
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
E4713-84 CEINTURE PLAT POUR CHEVEUX PLATS