Motion
80-1 EN TANT QUE LIEN CONN COT

TIMKEN DRIVES LLC
80-1 AS COT CONN LINK

Maillon de connexion - chaîne et pas de 80 / 1 po, clavette, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05211516
N° MFR80-1 AS COT CONN LINK
Prix48.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
80-1 AS COT CONN LINK

Maillon de connexion - chaîne et pas de 80 / 1 po, clavette, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05211516
N° MFR80-1 AS COT CONN LINK
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
Prix48.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.410 po
  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Largeur intérieure
    0.627 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.943 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.313 po
  • Longueur de la goupille
    1.410 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    71866
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    300SS plaques latérales et 600SS pièces rondes
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 500 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    COMME
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051718666

Aperçu

Description du fabricant
DRV-80-1 SH CO LINK AS;71866 80-1 AS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté