Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.7500 po
- Largeur de la base4-3/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre13.5000 po
- Alésage Diamètre4-1/2 po
- Global Hauteur10.0000 po
- Global Longueur16.5000 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierAcier
- Dispositif de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Rpm max.1300 tr/min
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Plage de température de fonctionnement-40 à +225 °F
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale943000 lbf
- Capacité de charge statique radiale178000 lbf
- Type de jointDégagement/sans contact
- SériePKB
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662864307437