Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.1250 po
- Espacement des trous de boulon5-1/8 po
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Longueur de l’alésage1-3/4 po
- Largeur du boîtier5/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.8100 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur1.8100 po
- Longueur totale6.1300 po
- Largeur totale3.6300 po
- Poids3.10 lb
Détails
- Matériau du roulementOxyde noir
- Numéro de palierCLG220NL
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- Pays d’origineMexique
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FX3CL220N Roulements à billes - FX3CL220N
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique5810 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro CUP du fabricant662864292672
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.6850 tr/min
- Vitesse maximale6850 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale5810 lb
- Capacité de charge statique radiale3440 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
- Auto-alignementOui
- Série200
- Capacité de charge statique3440 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662864292672
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 1/4 po, Qualité standard, Bloc de bride en fonte 2-Bolt, Dispositif de verrouillage Centrik-Lok CL, Joint de contact à lèvres unique