Motion
HP8506-7.5IN MTW

REXNORD INC
HP8506-7.5IN MTW

81418421 Rexnord MatTop® série 8506 chaîne moulée-en-largeur (MTW)
N° D’ARTICLE MI05212813
N° MFRHP8506-7.5IN MTW
Prix65.81 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP8506-7.5IN MTW

81418421 Rexnord MatTop® série 8506 chaîne moulée-en-largeur (MTW)
N° D’ARTICLE MI05212813
N° MFRHP8506-7.5IN MTW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix65.81 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    7.5000 po
  • Chaîne Pas  
    0.75 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids
    0.06 lb
  • Poids par pied
    1.61 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    HP8506 7.5 Inch Wide Molded-To-Width MatTop® Chain with Polyester Pins Molded In Brown High Performance Material
  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Brun Haute Performance
  • Matériel de vol
    HP
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Polyester
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699297683

Aperçu

Description du fabricant
81418421 HP8506-7.5 MTW
  • HP8506 7.5 Inch Wide Molded-To-Width MatTop® Chain Molded in Brown High Performance Material And Assembled With Polyester Pins