Motion
CRB1BW63-90S-XN

SMC CORP OF AMERICA
CRB1BW63-90S-XN

Actionneur rotatif sans taille de corps d’aimant 63 mm Montage de base
N° D’ARTICLE MI05213801
N° MFRCRB1BW63-90S-XN
Prix219.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CRB1BW63-90S-XN

Actionneur rotatif sans taille de corps d’aimant 63 mm Montage de base
N° D’ARTICLE MI05213801
N° MFRCRB1BW63-90S-XN
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
Prix219.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    63 mm
  • Hauteur totale
    82 mm
  • Longueur totale
    146 mm
  • Largeur totale
    98 mm
  • Port 1 taille/type
    1/8 NPT femelle

Détails

  • Type d’actionneur
    Une seule aube rotative
  • Angle de rotation
    90 °
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Aucun
  • Force axiale maximale
    340 N
  • Force radiale maximale
    390 N
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    +5 à +60 °C
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Plage de vitesse de rotation
    0.1 à 1 s/90°
  • Type d’arbre
    Double arbre
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CRB1BW63-90S-XN ACTIONNEUR ROTATIF 90
  • Actionneur rotatif de nouveau style, type aube
  • Corps compact et peu encombrant
  • Applications de montage direct possibles
  • Très fiable
  • Ports latéraux et axial du corps
  • Positions de montage sans restriction de l’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté