Motion
TUZ0425BU-100

SMC CORP OF AMERICA
TUZ0425BU-100

Tubulure plate résistante à l'usure - Air seulement, 2.5 mm, DI 0.098 po, 4 mm, DE 0.156 po, Longueur 100 m, Rayon de courbure min. 10 mm
N° D’ARTICLE MI05214866
N° MFRTUZ0425BU-100
Prix159.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
TUZ0425BU-100

Tubulure plate résistante à l'usure - Air seulement, 2.5 mm, DI 0.098 po, 4 mm, DE 0.156 po, Longueur 100 m, Rayon de courbure min. 10 mm
N° D’ARTICLE MI05214866
N° MFRTUZ0425BU-100
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
Votre prix159.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 m
  • Rayon de courbure minimum
    10 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    0.098 po, 2.5 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.156 po, 4 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Bleu
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air seulement
  • Type de liquide
    Air
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Température de fonctionnement maximale
    104 °F
  • Température de fonctionnement min.
    32 °F
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    116 psi
  • Résistance physique
    Abrasion
  • Matériau du tube
    Polyuréthane spécial
  • Applications typiques
    Air à usage général, résistance à l’usure

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE TUZ0425BU-100 , RÉSISTANTE À L'USURE
  • Température de fonctionnement : -4 ~ +140°F(-20 à 60°C)
  • 5 tailles différentes : tubulures de diamètre extérieur : ø4, ø6, ø8, ø10, ø12
  • Les raccords applicables comprennent : KQ, KJ, KF, KFG et M/MS
  • Les couleurs de la tubulure comprennent : noir, blanc, rouge, bleu, jaune vert
  • Pression de service maximum : 20°C = 0.8 MPa et 60°C = 0.4 MPa

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté