Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale45 mm
- Taille du portRaccord à pousser de 8 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Débit105.94 pcm
- Réduction du bruit30 dB
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +145 psi
- Plage de température de fonctionnement+41 à +140 °F
Aperçu
Description du fabricant
AN15-C08 SILENCIEUX
- Conforme à la norme RoHS
- Plus compact : réduction de longueur de 30 %, diamètre extérieur de 25 %
- Réduction améliorée du bruit : 30dB(A)
- Méthode de connexion : filets M, R, NPT
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité