Motion
25287-1024

GARLOCK KLOZURE
25287-1024

Oil Seal - Split, 4.724 in Shaft Dia., 6.000 in OD, 0.500 in Overall Width, Model 23 Design, Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI05215606
N° MFR25287-1024
Prix470.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
25287-1024

Oil Seal - Split, 4.724 in Shaft Dia., 6.000 in OD, 0.500 in Overall Width, Model 23 Design, Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI05215606
N° MFR25287-1024
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
Prix470.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    6.000 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.724 po

Détails

  • Type de conception
    Modèle 23
  • Matériau pour les lèvres
    Silicone
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    25287-1024
  • Numéro CUP du fabricant
    717744872076
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Type de joint
    Joint fendu
  • Solide/Séparé
    Fractionnement

Aperçu

Description du fabricant
23X1024 FDS SIL DIVISÉ 4.724"ID 6.000"OD
  • Joint fendu pour service général
  • Plaque de couverture requise
  • Plus de 300,000 tailles facilement disponibles