Motion
3X200 BG OILFIELD SERV 400SD

GATES RUBBER CO
3X200 BG OILFIELD SERV 400SD

3X200 BG OILFIELD SERV 400SD
N° D’ARTICLE MI05224683
N° MFR3X200 BG OILFIELD SERV 400SD
Prix118.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3X200 BG OILFIELD SERV 400SD

3X200 BG OILFIELD SERV 400SD
N° D’ARTICLE MI05224683
N° MFR3X200 BG OILFIELD SERV 400SD
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
Prix118.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    200 pi
  • Rayon de courbure minimum
    20.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    4.00 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène - Type A
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert d’eau, de fluides à base de pétrole, d’acides dilués, de produits chimiques et de boues abrasives utilisés dans la stimulation et la fracturation des puits de pétrole et de gaz. Transfert de carburants raffinés (essence commerciale, diesel) et d’autres produits pétroliers. Les tuyaux de transfert sont conçus pour un contact intermittent avec des carburants raffinés et doivent être vidangés après utilisation. Idéal pour les applications de transfert de tuyaux de quai en mer/à terre impliquant un service de décharge pour les huiles diesel et autres produits pétroliers similaires où un tuyau extrêmement léger et flexible avec une pression de service nominale élevée et un petit rayon de courbure minimum est requis. Pour les applications Bio-Diesel et autres carburants alternatifs, voir Fuel Master. Les tuyaux de transfert de pétrole ne peuvent être utilisés avec tous les grades de Bio-Diesel que si l’exposition est intermittente et que le tuyau est vidangé entre les utilisations.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075372134
  • Pression de service
    27.6

Aperçu

Description du fabricant
3 SERVICE DES CHAMPS PÉTROLIFÈRES EN OR NOIR 400SD
  • La gamme Gates de nouveaux produits de stimulation de puits est conçue pour résister aux applications les plus difficiles et est conçue spécifiquement pour assurer le fonctionnement optimal de vos opérations
  • Facteur de conception du tuyau 4:1
  • Flexible de fracturation de service sur site pétrolier 400D (décharge) : conçu pour répondre aux exigences des pressions de service élevées des opérations de fracturation hydraulique. Également disponible avec le couvercle résistant à l’abrasion MegaTuff® pour une utilisation dans les environnements les plus difficiles.
  • Flexible de fracturation pour service sur site pétrolier 400SD (aspiration et refoulement) : conçu pour les opérations exigeantes d’aspiration et de refoulement à haute pression. Le tuyau est doté d’une construction en hélice métallique pour éviter l’affaissement dans les applications d’aspiration.
  • Flexible de transfert du mélangeur : transfert d’eau, de fluides à base de pétrole, d’acides dilués et de boues abrasives utilisés dans les applications de stimulation de puits d’huile et de gaz et de fracturation hydraulique.