Motion
IS10M-20-L
IS10M, pressostat avec entretoise FRL, CA/CC, indicateur analogique
N° D’ARTICLE MI05225087
N° MFRIS10M-20-L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
IS10M, pressostat avec entretoise FRL, CA/CC, indicateur analogique
N° D’ARTICLE MI05225087
N° MFRIS10M-20-L

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    11 mm
  • Longueur totale
    74 mm
  • Largeur totale
    28 mm

Détails

  • Afficher
    Unité SI fixe
  • Connexion électrique
    Extrémités de câble gratuites
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • Hystérèse
    0.08 MPa
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +0.6 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression d’épreuve
    +1 MPa
  • Normes respectées
    CE, IEC 60204-1, ISO 4414
  • Action de commutation
    Rouge

Aperçu

Description du fabricant
IS10M-20-L PRESSOSTAT, TIGE, MODULE
  • Pressostat mécanique avec entretoise intégrée pour montage FRL
  • Plage de pression : 0.1 à 0.4 MPa ou 0.1 à 0.6 MPa
  • Tension de sortie du commutateur à lames ou du circuit (NON inférieure au point de consigne)
  • Circuit électrique : jusqu’à 100 V c.a./c.c.
  • Répétabilité : ±0.05 % de l’entreprise
  • Hystérésis : fixe 0.08 MPa ou moins

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté