Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre16 mm
- Hauteur totale29 mm
- Longueur totale49 mm
- Largeur totale29 mm
- Taille du portM5x0.8
- Force de traction à 100 lb/po2106 N
- Force de poussée à 100 lb/po2141 N
- Taille de la tigeM6x1
- Taille de la tige / FiletageM6x1 Femme ISO
- Accident vasculaire cérébral10 mm
Détails
- Type de cylindre compactTige non rotative
- Pays d’origineJP
- Type de coussinAucun
- Série de cylindresCQ2
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.07 MPa
- Type de montageTrou traversant
- Plage de pression de fonctionnement+0.07 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- OptionsStandard (filetage femelle à l'extrémité de la tige)
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Sexe de la tigeFemme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieCQ2-Z
- Normes respectéesJIS
Aperçu
- Cylindre compact à double action, monotige, non rotatif
- Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Plage de course standard (mm) : 5 à 100
- Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 63 )
- Capacité d’interrupteur automatique