Motion
ISE40A-N01-X-X531

SMC CORP OF AMERICA
ISE40A-N01-X-X531

ISE40A, capteur de pression numérique, sortie 1 écran 2 avec analogique, IP65
N° D’ARTICLE MI05225436
N° MFRISE40A-N01-X-X531
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ISE40A-N01-X-X531

ISE40A, capteur de pression numérique, sortie 1 écran 2 avec analogique, IP65
N° D’ARTICLE MI05225436
N° MFRISE40A-N01-X-X531
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    80 mA
  • Hauteur totale
    40 mm
  • Longueur totale
    42.2 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Port 1 taille/type
    1/8 NPT avec M5 x 0.8 femelle
  • Port 2 Taille/Type
    M5x0.8 Femelle filetée ISO

Détails

  • Précision
    2 %
  • Afficher
    Fonction de commutation de l’unité
  • Connexion électrique
    Connecteur circulaire
  • Comp. liquide
    Air, gaz non corrosif, gaz non inflammable
  • Tension de charge maximale
    28 V
  • Plage de pression de fonctionnement
    -14.5 à +145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +23 à +122 °F
  • Tuyauterie
    1/8 NPT avec M5 x 0.8 femelle
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Temps de réponse du signal
    2.5 ms
  • Normes respectées
    CE, CSA/UL, IEC 60204-1, ISO 4414, UL
  • Action de commutation
    NPN (sortie 2 )

Aperçu

Description du fabricant
ISE40A-N01-X-X531 2-COLOR HAUTE PRÉCISION
  • Capteur de pression IP65 avec câble M12 intégré, pour applications humides ou sèches
  • Réglage simple en 3 étapes pour les sorties de commutation
  • Unités de pression 5  : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
  • 2 sorties de commutation (NPN ou PNP) plus 1 sortie analogique (V ou mA)
  • Tailles de port : 1/8 Rc ou 1/8 NPT mâle avec M5 femelles, ou 2 tailles de raccord à touche unique
  • Options de montage sur support ou panneau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté