Motion
AVL5000-N06P-5DZ

SMC CORP OF AMERICA
AVL5000-N06P-5DZ

AVL5000-N06P-5DZ
N° D’ARTICLE MI05225672
N° MFRAVL5000-N06P-5DZ
Prix324.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AVL5000-N06P-5DZ

AVL5000-N06P-5DZ
N° D’ARTICLE MI05225672
N° MFRAVL5000-N06P-5DZ
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
Prix324.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    128 mm
  • Longueur totale
    161 mm
  • Largeur totale
    74 mm

Détails

  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    113 (P à A) mm2, 132 (A à R) mm2
  • Direction du débit
    De gauche à droite
  • Jauge incluse
    Jauge incluse
  • Type de remplacement manuel
    Type de poussée non verrouillable (affleurant)
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.2 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1.8 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    OSHA
  • Suppression des surtensions incluse
    Détecteur de surtension avec lumière

Aperçu

Description du fabricant
VANNE DE DÉMARRAGE SOUPLE AVL5000-N06P-5DZ AVEC
  • Vanne à démarrage progressif avec fonction de verrouillage
  • Connectivité modulaire avec composants FRL
  • Options d’entrée électrique : connecteur DIN, connecteur M12
  • La LVA est un dispositif d’isolation de l’énergie, il ne s’agit pas d’un dispositif d’arrêt d’urgence

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté