Motion
VV5QC21-10C8TD0

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC21-10C8TD0

Collecteur VQC
N° D’ARTICLE MI05225754
N° MFRVV5QC21-10C8TD0
Prix545.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC21-10C8TD0

Collecteur VQC
N° D’ARTICLE MI05225754
N° MFRVV5QC21-10C8TD0
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
Prix545.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    77.5 mm
  • Longueur totale
    360.5 mm
  • Largeur totale
    126 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQC2000
  • Orifice(s) du collecteur
    8 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    10
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Série
    VQC
  • Type de câblage
    Bornier

Aperçu

Description du fabricant
VV5QC21-10C8TD0 COLLECTEUR VQC
  • Montage sur base, collecteur enfichable pour vannes VQC2000
  • Boîtier de protection conforme à la norme IP67 pour une protection contre la poussière et l’humidité
  • Les terminaux sont concentrés en grappes compactesdans le boîtier du bornier
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • Montage sur rail DIN en option
  • 18 tailles de port disponibles

Les clients ont également acheté