Motion
CDNA2T40-655-D-XC3BD

SMC CORP OF AMERICA
CDNA2T40-655-D-XC3BD

Cylindre, TIGE D’ATTACHE, VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE, A/S
N° D’ARTICLE MI05225791
N° MFRCDNA2T40-655-D-XC3BD
Prix551.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDNA2T40-655-D-XC3BD

Cylindre, TIGE D’ATTACHE, VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE, A/S
N° D’ARTICLE MI05225791
N° MFRCDNA2T40-655-D-XC3BD
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
Prix551.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Hauteur totale
    62 mm
  • Longueur totale
    864 mm
  • Largeur totale
    117 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Tige - Taille du filetage
    M14x1.5 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    655 mm
  • Déverrouillage de la taille du port
    1/8 BSPT

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Coussin aux deux extrémités
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Pression de fonctionnement maximale
    +145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    +12 psi
  • Type de montage
    Tourillon
  • Plage de pression de fonctionnement
    +12 à +145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +15 à +140 °F
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Pression d’épreuve
    +218 psi
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CNA2

Aperçu

Description du fabricant
CDNA2T40-655-D-XC3BD CYL, TIGE D’ATTACHE,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté