Motion
MXQ12-50BT
CYLINDRE GUIDÉ MXQ avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI05225818
N° MFRMXQ12-50BT
Prix618.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE GUIDÉ MXQ avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI05225818
N° MFRMXQ12-50BT
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
Prix618.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Hauteur totale
    30 mm
  • Longueur totale
    113 mm
  • Largeur totale
    46 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Accident vasculaire cérébral  
    50 mm

Détails

  • Option d’expert en sinistres
    Amortisseur (extrémité de rétraction)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Filetage
    Rc(Pt)
  • Force appliquée maximale
    158 N
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Nombre de commutateurs automatiques
    0
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Série
    MXQ
  • Style
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
MXQ12-50BT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté