Motion
NCDGLN50-0800

SMC CORP OF AMERICA
NCDGLN50-0800

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI05225914
N° MFRNCDGLN50-0800
Prix105.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGLN50-0800

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI05225914
N° MFRNCDGLN50-0800
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
Prix105.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Hauteur totale
    2.84 po
  • Longueur totale
    15.22 po
  • Largeur totale
    3.12 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Taille de la tige
    1/2-20 po
  • Taille de la tige / Filetage
    1/2-20 UNF mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    8 po

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Style de pied axial
  • Aimant
    Intégré
  • Pression de fonctionnement maximale
    +145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    +8 psi
  • Type de montage
    Pied
  • Plage de pression de fonctionnement
    +8 à +145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +14 à +140 °F
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Pression d’épreuve
    +215 psi
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCG
  • Normes respectées
    Classe JIS 2

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCDGLN50-0800
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 et 2 1/2 (po)
  • Accidents vasculaires cérébraux de 1in à 12in
  • Montages : de base, pied, bride, chape ou tourillon
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Les clients ont également acheté