Motion
32MP-32MP
725923835 Adapter Fitting - 2 in Male Pipe Rigid x 2 in Male Pipe Rigid
Nยฐ Dโ€™ARTICLE MI05234888
Nยฐ MFR32MP-32MP
Prix345.75 $ chacun
Appuyez sur lโ€™image pour lโ€™afficher
La photo peut ne pas reprรฉsenter lโ€™article rรฉel. Consultez le nom et les spรฉcifications du produit pour tous les dรฉtails.
725923835 Adapter Fitting - 2 in Male Pipe Rigid x 2 in Male Pipe Rigid
Nยฐ Dโ€™ARTICLE MI05234888
Nยฐ MFR32MP-32MP

Disponibilitรฉ :
En stock
Commande dโ€™usine
Expรฉdition
Le dรฉlai dโ€™expรฉdition peut varier. Motion le reprรฉsentant vous en informera.
Ce produit nรฉcessite une demande de devis
Votre prix345.75 $ chacun

Spรฉcifications

Dimensions

  • Taille de lโ€™extrรฉmitรฉ 1
    2 po
  • Type de taille de fin 1
    2 NPTF
  • Extrรฉmitรฉ 2 Taille
    2 po
  • Type de taille End 2
    2 NPTF
  • Poids
    1.26 lb

Dรฉtails

  • Type dโ€™adaptateur
    Adaptateur droit
  • Dรฉtails supplรฉmentaires
    Avertissement : Nโ€™utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou dโ€™accouplements Gates sur des systรจmes dโ€™hรฉlice ou dโ€™entraรฎnement de moteur dโ€™aรฉronef ou des entraรฎnements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conรงus ni destinรฉs ร  une utilisation en avion.
  • Les deux extrรฉmitรฉs du type de genre
    Homme ร  homme
  • Style/type des deux extrรฉmitรฉs
    NPTF ร  NPTF
  • Mot-clรฉ de description
    2 in Male Pipe Rigid x 2 in Male Pipe Rigid
  • Style de fin 1
    Tuyau mรขle rigide
  • Filetage de lโ€™extrรฉmitรฉ 1
    (NPTF) 2โ€“11-1/2
  • Style de fin 2
    Tuyau mรขle rigide
  • Extrรฉmitรฉ 2 Filetage
    (NPTF) 2โ€“11-1/2
  • Numรฉro CUP du fabricant
    072053438574
  • CUP_NON
    072053438574

Aperรงu

Description du fabricant
ADAPTATEUR 32MP-32MP

Vous pourriez รฉgalement aimer

Donnรฉes sur la conformitรฉ et la sรฉcuritรฉ

Cliquez sur une icรดne ci-dessous pour en savoir plus sur les donnรฉes de conformitรฉ et de sรฉcuritรฉ
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Les clients ont รฉgalement achetรฉ