Motion
FFM012018020
FFM012018020
N° D’ARTICLE MI05235053
N° MFRFFM012018020
Prix6.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FFM012018020
N° D’ARTICLE MI05235053
N° MFRFFM012018020

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Bride Diamètre  
    24 mm
  • Extérieur Diamètre  
    18 mm
  • Global Longueur  
    20 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Type de douille
    Bride
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905177729
  • Spécification du matériel
    SAE 841 Bronze
  • Plage de température de fonctionnement
    10 à 220 oC
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • Normes respectées
    ASTM B438 Grade 1 Type II
  • CUP_NON
    717905177729

Aperçu

Description du fabricant
FFM012018020
  • Roulements en bronze remplis d'huile - Roulements de série - Les roulements de série offrent une gamme complète de roulements, de roulements à bride et de rondelles en bronze P/M.
  • Les roulements en bronze fritté de liaison sont conformes depuis longtemps aux propriétés chimiques et physiques de l’ASTM et sont les premiers à inclure toutes les tailles standard de l’ASTM aux dimensions et tolérances recommandées par l’ASTM.
  • Après la formation, le frittage et le dimensionnement, les roulements sont imprégnés sous vide d’huile SAE 30 qui fournit un lubrifiant mesuré du roulement à l’arbre pendant la rotation.
  • Les roulements standard en bronze imprégné d’huile devraient fonctionner de manière satisfaisante à des températures allant de 10°F à 220°F.
  • Consultez Motion Industries si l’application nécessite des températures plus élevées ou d’autres conditions de fonctionnement spécifiques.