Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.8125 po
- Largeur de la base1.8125 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.0000 po
- Taille du boulon1/2 po
- Diamètre à l’alésage1-3/8 po
- Hauteur totale3.6250 po
- Longueur totale6.5625 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590108541
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechangeHC207-22
- Type de jointJoint R
- SérieHCLP
- CUP_NON1200106954033