Motion
UCFC204-012D1

NTN
UCFC204-012D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3/4 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI05235739
N° MFRUCFC204-012D1
Prix156.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFC204-012D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3/4 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI05235739
N° MFRUCFC204-012D1
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
Prix156.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.0781 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.0781 po
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Largeur du boîtier
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    3.9375 po
  • Longueur totale
    3.9375 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.9375 po
  • Largeur totale
    1.9375 po
  • Poids
    1.5 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC204-012D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FC204D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359213232
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2880 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Roulement de rechange
    UC204-012D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359213232

Aperçu

Description du fabricant
UCFC204-012D1 BRG