Motion
02-165976
CARTOUCHE DE RÉGULATION DE DÉBIT MRV2-16-0-0-45
N° D’ARTICLE MI05238915
N° MFR02-165976
Prix181.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CARTOUCHE DE RÉGULATION DE DÉBIT MRV2-16-0-0-45
N° D’ARTICLE MI05238915
N° MFR02-165976
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
Prix181.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    0 l/min
  • Hauteur totale
    2.40 po
  • Longueur totale
    3.56 po
  • Largeur totale
    2.40 po

Détails

  • Action
    Dispositif de réglage de course (réducteur de débit)
  • Plage de température ambiante
    -40°C à +120 °C
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Cavité
    C-16-2
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Fuite
    Standard
  • Débit maximum
    170.3 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Style
    Réducteur de débit
  • Couple de la vanne dans la cavité
    108-122 Nm

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE DE RÉGULATION DE DÉBIT MRV2-16-0-0-45
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact