Motion
EE833B
Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement - 5 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 56J , logement ODP (Open Drip-Proof), 50/60 Hz, 2850 tr/min - base 3450 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI05239234
N° MFREE833B
Prix1,308.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement - 5 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 56J , logement ODP (Open Drip-Proof), 50/60 Hz, 2850 tr/min - base 3450 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI05239234
N° MFREE833B
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
Prix1,308.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56J
  • Dimension C de la longueur totale
    14.8 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Couple
    7.5 pi-lb
  • Poids
    35 lb

Détails

  • Régime de base
    2850 tr/min à 3450 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Nidec Motor Corporation peut compter sur lui pour fournir des moteurs à puissance fractionnée très performants, qui ont une puissance nominale continue inférieure à un cheval-vapeur. Que vous ayez besoin d’un moteur à puissance fractionnée pour une application commerciale, industrielle ou CVCAR, nous offrons un moteur de marque U.S. Motors® adapté à vos besoins. Qu’il s’agisse de moteurs HP fractionnés spécialement conçus et prêts à l’emploi ou de gros moteurs qui dépassent les normes d’efficacité NEMA Premium®, nos produits sont le moteur de votre entreprise. Le temps, c’est de l’argent... et vous ne pouvez pas vous permettre de le gaspiller. En tant que nom de confiance dans l’industrie automobile, Nidec Motor Corporation peut vous aider à économiser du temps et de l’argent grâce à ses moteurs HP fractionnés efficaces et fiables. Il est fort probable que nous ayons le bon moteur de puissance fractionnelle pour répondre à votre objectif. Si ce n’est pas le cas, nos équipes d’ingénierie peuvent concevoir sur mesure le moteur parfait pour vos spécifications. Gardez votre usine ou vos produits en mouvement grâce à nos moteurs de marque novateurs et fiables U.S. Motors®.
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    88.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382100476
  • Courant maximal admissible
    5.9 A, 11.8 à 13.1 A
  • Modèle
    DS97
  • Catégorie de moteur
    Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    #
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203-2RS-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382100476

Aperçu

Description du fabricant
5 ET 3 1/2 HP 3450 ET 2850 TR/MIN EE833B

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif