Motion
H20P1DC
Moteur de service Hostile - 20 hp, 3600 tr/min, 256TC cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 2905 tr/min - base 3535 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI05239238
N° MFRH20P1DC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de service Hostile - 20 hp, 3600 tr/min, 256TC cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 2905 tr/min - base 3535 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI05239238
N° MFRH20P1DC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    256TC
  • Dimension C de la longueur totale
    24.8 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    29.7 pi-lb
  • Poids
    340 lb

Détails

  • Régime de base
    2905 tr/min à 3535 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs Hostile Duty de marque U.S. Motors® sont conçus pour l’industrie. Cette gamme de moteurs à usage général NEMA Premium® répond aux exigences d’efficacité de la Energy Independence and Security Act (EISA 2007). Les moteurs refroidis par ventilateur entièrement fermés Hostile Duty réduisent les coûts d’exploitation et conviennent aux applications robustes comme les pompes, les compresseurs, les convoyeurs ou les souffleurs dans les environnements poussiéreux, humides ou sales. Les moteurs Hostile Duty sont le choix approprié pour les applications où le moteur fonctionne en continu et où l’efficacité énergétique est essentielle. Les moteurs de marque U.S. Motors® Hostile Duty sont disponibles avec des valeurs nominales TEFC de 1 à 200 HP, plaque signalétique double fréquence. La construction en fonte, l’usine résistante à la corrosion et la peinture chimique, les couvercles de ventilateur en acier de gros calibre et les boîtes de conduits sont quelques-unes des caractéristiques de cet outil robuste.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    91.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382099541
  • Courant maximal admissible
    23.1 A, 29 A, 46 à 53 A, 58 A
  • Modèle
    DP13
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Poteaux de moteur
    2
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6309-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
20 CH 3530 ET 2900 TR/MIN H20P1DC 208

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif