Motion
S3P2ACR
Moteur à usage général - 3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 182TC châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, 1765 tr/min de base, montage horizontal/sans pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI05239254
N° MFRS3P2ACR
Prix681.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 182TC châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, 1765 tr/min de base, montage horizontal/sans pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI05239254
N° MFRS3P2ACR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix681.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182TC
  • Dimension C de la longueur totale
    15.8 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    8.9 pi-lb
  • Poids
    60 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1765 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs Steel Edge de , offrent la plus vaste gamme de caractéristiques électriques et mécaniques de tous les moteurs actuellement sur le marché. Le Steel Edge s’utilise sur les pompes, les ventilateurs, les compresseurs, les entraînements par courroie de l’industrie générale, les entraînements directs et les équipements à connexion directe où un démarrage en étoile/en triangle à 12 dérivations est requis. Le Steel Edge de MG-1 est également disponible en tant que moteur de service à onduleur, répondant aux parties 30 et 31 des normes NEMA MG-1.
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    89.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382101329
  • Courant maximal admissible
    3.9 A, 7.8 à 8.4 A
  • Modèle
    DT86
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    horizontal/sans pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382101329
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3 HP 1765 tr/min S3P2ACR 208-230/460 V

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif