Motion
UJ3P1GM
Moteur de pompe à couplage fermé - 3 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, 182JM cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3545 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI05239269
N° MFRUJ3P1GM
Prix1,325.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à couplage fermé - 3 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, 182JM cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3545 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI05239269
N° MFRUJ3P1GM
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
Prix1,325.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182JM
  • Dimension C de la longueur totale
    17.8 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Couple
    4.4 pi-lb
  • Poids
    100 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    3545 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Pour les exigences spécifiques des pompes centrifuges où la roue de la pompe est montée directement sur l’arbre du moteur, les moteurs de pompe à couplage étroit U.S. Motors® sont disponibles avec des extensions d’arbre JM, JP ou Westcoast.
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    87.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382100360
  • Courant maximal admissible
    3.1 A
  • Modèle
    DT42
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382100360
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3 HP 3545 tr/min UJ3P1GM 575 V