Motion
C85N25-80-XB6

SMC CORP OF AMERICA
C85N25-80-XB6

CYLINDRE ROND ISO C85 , C82, C85 avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI05241521
N° MFRC85N25-80-XB6
Prix64.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
C85N25-80-XB6

CYLINDRE ROND ISO C85 , C82, C85 avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI05241521
N° MFRC85N25-80-XB6
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
Prix64.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm

Détails

  • Pays d’origine
    ZC
  • Type de montage
    De base (vis intégrale)
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    C85

Aperçu

Description du fabricant
C85N25-80-XB6 CYL
  • Cylindre ISO, double action, monotige
  • Tailles d’alésage (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Type : température élevée
  • Coussin : pare-chocs en caoutchouc seulement
  • Courses (mm) : jusqu’à 300 (selon l’alésage)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté