Motion
IRV20-LC10BZB

SMC CORP OF AMERICA
IRV20-LC10BZB

Régulateur de vide
N° D’ARTICLE MI05241945
N° MFRIRV20-LC10BZB
Prix201.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
IRV20-LC10BZB

Régulateur de vide
N° D’ARTICLE MI05241945
N° MFRIRV20-LC10BZB
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
Prix201.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Port Taille  
    Raccord à pousser de 10 mm

Détails

  • Emplacements de connexion
    Standard
  • Unités de mesure affichées
    kPa
  • Comprend
    Manocontact
  • Type de signal d’entrée
    Électro-pneumatique
  • Débit d’air maximal
    8.47 scfm
  • Type de signal de sortie
    Analogique électrique
  • Définir la plage de pression
    -100 à -1.3 kPa

Aperçu

Description du fabricant
IRV20-LC10BZB RÉGULATEUR D’ASPIRATEUR
  • Série de connexions unilatérales
  • Masse réduite de 20 %
  • Débit max. 140 L/min (ANR) et 240 L/min (ANR)
  • Manocontacteur numérique intégré pour montage sur panneau
  • Raccords à une touche intégrés

Les clients ont également acheté