Motion
MLGPL50-100-B

SMC CORP OF AMERICA
MLGPL50-100-B

Cylindre-guide compact robuste – Tige unique, alésage de 50 mm, longueur de course de 100 mm
N° D’ARTICLE MI05241967
N° MFRMLGPL50-100-B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MLGPL50-100-B

Cylindre-guide compact robuste – Tige unique, alésage de 50 mm, longueur de course de 100 mm
N° D’ARTICLE MI05241967
N° MFRMLGPL50-100-B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Hauteur totale
    64 mm
  • Longueur totale
    249 mm
  • Largeur totale
    148 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    1154 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    1374 N
  • Taille de la tige
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    100 mm
  • Déverrouillage de la taille du port
    1/8 BSPT

Détails

  • Roulements
    Roulement de coussinet à billes
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de cylindre guidé
    Cylindre-guide compact robuste
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Type de montage
    Directement
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +1 MPa, +0.2 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
MLGPL50-100-B CYLINDRE, MLGP, COMPACT

Les clients ont également acheté