Motion
MLGPM63-100-B

SMC CORP OF AMERICA
MLGPM63-100-B

Cylindre-guide compact robuste – Tige unique, alésage de 63 mm, longueur de course de 100 mm
N° D’ARTICLE MI05241971
N° MFRMLGPM63-100-B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MLGPM63-100-B

Cylindre-guide compact robuste – Tige unique, alésage de 63 mm, longueur de course de 100 mm
N° D’ARTICLE MI05241971
N° MFRMLGPM63-100-B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    63 mm
  • Hauteur totale
    78 mm
  • Longueur totale
    256 mm
  • Largeur totale
    162 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    1962 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    2182 N
  • Taille de la tige
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    100 mm
  • Déverrouillage de la taille du port
    1/8 BSPT

Détails

  • Roulements
    Roulement coulissant
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de cylindre guidé
    Cylindre-guide compact robuste
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Type de montage
    Directement
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +1 MPa, +0.2 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
MLGPM63-100-B CYLINDRE, MLGP, COMPACT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté