Motion
VFS5300-5FZ-04

SMC CORP OF AMERICA
VFS5300-5FZ-04

VANNE SOLENOID À PORT VFS 4/5 avec fonction centrale fermée à 3 positions
N° D’ARTICLE MI05242006
N° MFRVFS5300-5FZ-04
Prix251.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS5300-5FZ-04

VANNE SOLENOID À PORT VFS 4/5 avec fonction centrale fermée à 3 positions
N° D’ARTICLE MI05242006
N° MFRVFS5300-5FZ-04
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
Prix251.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    134 mm
  • Longueur totale
    227.3 mm
  • Largeur totale
    72 mm
  • Taille du port
    1/2 po
  • Tailles des ports
    1/2 BSPT
  • Taille du port de la sous-plaque
    1/2 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    3.7 (P à A/B) Cv, 4.5 (A/B à R1/R2) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Fonction
    Centre fermé à 3 positions
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Sous-plaque à orifice de carrosserie incluse
  • Temps de réponse
    55 ms
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VFS
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne de conduit enfichable
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    2.04 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Conductance sonique (C)
    16 (A/B à R1/R2) dm3/(s.bar), 16 (P à A/B) dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    ISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 0920, JIS C 4003
  • Norme de filetage
    Rc
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
BASE DE BOUCHON DOUBLE À VANNE VFS5300-5FZ-04
  • Fluide : air et gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.1MPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 2.2 à 5.7
  • Tension nominale de la bobine : 100, 200 V c.a. 50/60Hz; 24VDC
  • Temps de réponse : 60 ms ou moins
  • Température ambiante/liquide : -10 à +60°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté