Motion
ZSE30A-N01-P-LA1

SMC CORP OF AMERICA
ZSE30A-N01-P-LA1

ZSE30A, manocontacteur numérique, affichage 2-Color, haute précision pour l'aspiration
N° D’ARTICLE MI05242024
N° MFRZSE30A-N01-P-LA1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZSE30A-N01-P-LA1

ZSE30A, manocontacteur numérique, affichage 2-Color, haute précision pour l'aspiration
N° D’ARTICLE MI05242024
N° MFRZSE30A-N01-P-LA1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    80 mA
  • Hauteur totale
    30 mm
  • Longueur totale
    42.5 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Port 1 taille/type
    1/8 NPT avec M5 x 0.8 femelle
  • Port 2 Taille/Type
    M5x0.8 Femelle filetée ISO
  • Poids
    1.94 lb

Détails

  • Précision
    ±2 %
  • Afficher
    Fonction de commutation de l’unité
  • Connexion électrique
    Fil de connexion de 2 m
  • Comp. liquide
    Air, gaz non corrosif, gaz non inflammable
  • Type de montage
    Support
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à -101 kPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +50 °C
  • Tuyauterie
    1/8 NPT avec femelle M5 x 0.8
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression d’épreuve
    +500 kPa
  • Temps de réponse du signal
    2.5 ms
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Action de commutation
    PNP (1 sortie)

Aperçu

Description du fabricant
ZSE30A-N01-P-LA1 2 COULEUR HAUTE PRÉCISION
  • Les réglages peuvent être copiés sur un maximum de 10 capteurs esclaves à la fois
  • Possibilité de vérifier la valeur de consigne pendant le verrouillage de la clé
  • Affichage à 4 chiffres
  • Raccords à une touche remplaçables

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté