Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale82.7 mm
- Longueur totale298 mm
- Largeur totale133.9 mm
- Taille du portRaccord à une touche de 6 po de diamètre
Détails
- Type d’assemblagePilote interne/Silencieux intégré
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Comp. liquideAir
- À utiliser avec la sérieSV3000
- Orifice(s) du collecteur6 mm
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de postes9
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- SérieSV
- Spécification de l’unitéSans unité SI
- Série de vannesSV3000
- Type de câblageConnecteur D-sub