Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure fermé4.700 po
- Diamètre intérieur7.000 po
- Longueur25 pi
- Poids1.15 lb/pi
Détails
- ApplicationContrôle statique
- RevêtementNéoprène, élastomère conducteur
- CouleurNoir
- Taux de compression4:1
- ConstructionFlexible en tissu de polyester à double épaisseur enduit de néoprène noir recouvert d'un élastomère conducteur renforcé d'une hélice en acier à ressort
- Matériau du tuyauPolyester
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1020700025
- Page de produit du fabricant
- Pression négative14.00 po Hg
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Matériau du cordon de renforcementHélice en acier à ressort
- SérieFlexaust® Conduct-O-Flex
- Fiche technique
- Plage de température-40 à 250 °F
- Substance transportéePoussière
- Pression de service14.00 psi
Aperçu
- Bonne résistance à l’écrasement et à la traction
- Le revêtement en néoprène offre une excellente résistance à l’abrasion et aux produits chimiques
- Bonne flexibilité
- Plus durable que les tuyaux en coton à double épaisseur
- Une conductivité élevée réduit le risque d’accumulation d’électricité statique et permet à l’accumulation d’électricité électrostatique de s’échapper lorsqu’elle est correctement mise à la terre
- Niveau de résistivité de surface : 10³ - 10⁵ ohms/carré
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi
- Prix par pied