Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum20 mA
- Hauteur totale15 mm
- Longueur totale52 mm
- Largeur totale23 mm
- Port 1 taille/type1/8 BSPT
- Poids62 g
Détails
- Pays d’origineJP
- AfficherUnité SI fixe
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- Tension de charge maximale100 V
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +0.6 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Pression d’épreuve+1 MPa
- SérieEST
- Normes respectéesCE, IEC 60204-1, ISO 4414
- Action de commutationRouge
Aperçu
- Pressostat mécanique avec filetage mâle pour tout système pneumatique
- Plage de pression : 0.1 à 0.4 MPa ou 0.1 à 0.6 MPa
- Sortie du commutateur à lames de la tension du circuit (NON en dessous du point de consigne)
- Circuit électrique : jusqu’à 100 V c.a./c.c.
- Répétabilité : ±0.05 % de l’entreprise
- Hystérésis : fixe 0.88 MPa ou moins