Spécifications
Dimensions
- Claquement de dosMoins de 0.008 po
- Taille du cylindre3.250 po
- Force de maintien830 lb
- Longueur totale4.48 po
- Largeur totale3.75 po
- Taille du port1/4 NPT
- Taille de la tige1.00
Détails
- Détails supplémentairesRestrictions relatives aux tiges - HRC60 ou plaquées chrome dur minimum de 20 microns, tolérance h8 , durée de vie de l'actionneur de 1.6 microns - plus de 1,000,000 cycles de maintien statiques Restriction - ne pas utiliser dans les applications d'arrêt dynamique cyclique, rotation des tiges non autorisée lorsqu'elle est verrouillée, consulter Nexen pour une utilisation dans les applications de lavage ou d'humidité. Peut être utilisé pour les arrêts d’urgence dynamiques peu fréquents. Plusieurs verrous de tige peuvent être empilés pour des forces de maintien plus élevées.
- Volume de la chambre à air3.200 po3
- Temps approximatif de réponse à l’engagement70 ms
- FinitionAluminium brossé
- À utiliser avec la sérieEmbrayages et freins pneumatiques
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662284335720
- Pression maximale120 psi
- Pression de relâchement minimum60 psi
- Style de montageMontage du cylindre pneumatique
- Conception ouverte ou ferméeFermé
- Catégorie de piècesCommandes, capteurs et panneaux
- Évaluations« IP67, CE et RoHS »
- SérieRLSSB 325-100-C-N
- Plage de température33 à 150 °F en continu, jusqu’à 212 °F intermittent
- CUP_NON662284335720
Aperçu
- Ressort engagé, très faible jeu, IP67 , sans déplacement de tige lors de l’engagement, compact
- Comprend les boulons de montage du cylindre à écrou à manchon, tige de cylindre plus longue requise
- Ressorts multiples pour une performance de maintien plus fiable
- Capteur de mode de verrouillage en option pour le retour du système de commande
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation